カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 汎用圧力計(3)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.05(1)
  • 0~0.1(3)
  • 0~0.16(3)
  • 0~0.2(3)
  • 0~0.25(3)
  • 0~0.3(3)
  • 0~0.4(3)
  • 0~0.5(3)
  • 0~0.6(3)
  • 0~0.7(3)
  • 0~1(3)
  • 0~1.5(3)
  • 0~1.6(3)
  • 0~2(3)
  • 0~2.5(3)
  • 0~3(3)
  • 0~3.5(3)
測定流体
  • 気体(3)
  • 液体(3)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(2)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(3)
  • 0.005(3)
  • 0.01(3)
  • 0.02(3)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
外径(Φmm)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(3)
A枠(立型つば無し)
精度
  • ±1.6%(3)
  • ±2.5%(1)
±1.6%・±2.5%
ブランド
  • TOKO(東洋計器興業)
  • モノタロウ(4)
  • 右下精器製造(4)
  • 第一計器(2)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • SMC(2)
  • 山本計器(1)
  • スバル(8)
  • 三菱ふそう(22)
  • Druck(1)
  • WIKA(1)
  • SPARKFUN(8)
  • AMPHENOL(6)
  • ホンダ(3)
  • ハネウェル(3)
  • Aventics(3)
  • honeywell(2)
  • EDWARDS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pressure gauge」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計 A形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63外径(Φmm)60寸法D(mm)58接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)

    TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
汎用圧力計カテゴリ