絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)のページです。アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド” アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
    用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。トラスコ品番393-9448セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g)色(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色タイプチューブ・急速硬化容量(g)30可使時間(分)(25℃)約5主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材硬化時間(時間)(25℃)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
  • アラルダイト  2012 2液性エポキシ系速硬化接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト 2012 2液性エポキシ系速硬化接着剤

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(50mL×6セット)ほか
    8日以内出荷
    2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。
    用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着配合【主剤】100:【硬化剤】100可使時間(分)4(25℃ 100g)密度【混合物】1.18(mPa・s)外観【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1丁
    8日以内出荷から13日以内出荷
    アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ガンです。50ml用と200ml用があります。
    用途アラルダイト接着剤(カートリッジ)用仕様【入目】1丁危険物の類別非危険物
  • アラルダイト 専用ミキサー(ノズル)(50ml用、200ml用) 50本入り アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト 専用ミキサー(ノズル)(50ml用、200ml用) 50本入り

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(50本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ミキサー(ノズル)です。50ml用と200ml用があります。
    用途アラルダイト接着剤(カートリッジ)用仕様【入目】50本/箱危険物の類別非危険物
  • アラルダイト  ラピット 2液型高性能エポキシ系速硬化型接着剤(30g×50セット) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト ラピット 2液型高性能エポキシ系速硬化型接着剤(30g×50セット)

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(30g×50セット)
    13日以内出荷
    2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。
    用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着内容量(mL)主剤:15/硬化剤:15配合主剤 100 : 硬化剤 100可使時間(分)4(25℃ 100g)主な用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着外観【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色粘度(mPa・s)【混合物】1.18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1500mL入数30g×10セット×5箱RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アラルダイト  2015-1 2液性エポキシ系接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト 2015-1 2液性エポキシ系接着剤

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(50mL×6セット)ほか
    8日以内出荷
    2液性、室温硬化のペースト状接着剤で、硬化後は靱性を持っています。混合した接着剤はチクソ性を持ち 10mm の厚さまで垂れずに塗布できます。特に SMC や GRP の接着に適しています。
    用途GRP、SMCおよび異なる材料同士の接着、耐候性あり。比重【主剤】1.4【硬化剤】1.4可使時間(分)(25℃ 100g)45-55(混合物)外観【主剤】ベージュ色ペースト【硬化剤】ベージュ色ペースト【混合物】ベージュ色ペースト粘度(mPa・s)チクソ性(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アラルダイト AW2101/HW2951 2液性エポキシ系速硬化接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト AW2101/HW2951 2液性エポキシ系速硬化接着剤

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(50mL×6セット)ほか
    8日以内出荷から13日以内出荷
    常温急速硬化タイプで、揺変性あるので、間隙重点可能です。種々の被着体に対する幅広い接着剤を有します。
    用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等付属品50mlミキサー6本可使時間(分/25℃)4~8密度【主剤】約1.65g/mL【硬化剤】約1.9g/mL外観(混合前)【主剤】白色【硬化剤】濃灰色 / (混合前)灰色質量混合比主剤(100):硬化剤(100)粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】揺変性ペースト【主剤】揺変性ペースト【硬化剤】揺変性ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用)

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1丁
    欠品中
    アラルダイト接着剤200ml用カートリッジの専用エアガンです。圧縮空気による自動駆動ですので、2液を同時配合比で吐出が可能です。吐出速度の調整可能性。
    用途200ml用エアガン。各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着用、電機・電子部品の絶縁接着・注型用。仕様【入目】1丁適合200mL用長さ(mm)400幅(mm)70高さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット)

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    ¥349,800税込¥384,780
    1箱(1.4kg×6セット)
    8日以内出荷
    せん断および剥離接着強さ、靭性、弾性に優れます。
    用途種々の被着体(金属、木材、ゴム、複合資材、樹脂など)の接着に優れます。セット内容【主剤】1.0kg【硬化剤】0.4kg内容1.4kg×6セット比重【主剤】約1.2【硬化剤】約1.0可使時間(分/25℃)60外観(混合前)【主剤】黄色【硬化剤】青色 / (混合前)濃緑色質量混合比主剤(100):硬化剤(40)粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】35~45【主剤】100-300【硬化剤】0.6-1.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量260mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性