カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
- モノタロウ(2)
- スリーボンド(6)
- コニシ(2)
- セメダイン(2)
- 東亞合成(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- EpoChemical(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「av138 hv998」の検索結果

エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。トラスコ品番393-9448セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g)色(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色タイプチューブ・急速硬化容量(g)30可使時間(分)(25℃)約5主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材硬化時間(時間)(25℃)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
アラルダイト ラピット 2液型高性能エポキシ系速硬化型接着剤(30g×50セット)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥69,980税込¥76,9781箱(30g×50セット)13日以内出荷2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着内容量(mL)主剤:15/硬化剤:15配合主剤 100 : 硬化剤 100可使時間(分)4(25℃ 100g)主な用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着外観【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色粘度(mPa・s)【混合物】1.18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1500mL入数30g×10セット×5箱RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性