カテゴリ
- 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
- 大栄電線工業
- KVK(4)
- Winwell(3)
- オーナンバ(3)
- カワイ電線(5)
- ケルヒャー(4)
- ケーピープラテック(4)
- サンワサプライ(3)
- ノーブランド(8)
- 三桂製作所(25)
- 三菱(22)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 倉茂電工(8)
- 冨士電線(東京)(9)
- 大電(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
- 華陽電線(3)
- 長岡特殊電線(4)
- 関西通信電線(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「km90」の検索結果
![DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付
大栄電線工業¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)4日以内出荷から48日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応![DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOC[CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥45,980税込¥50,5781巻(100m)4日以内出荷から5日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)4日以内出荷から6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応![DOCS[CM-2464SB]シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOCS[CM-2464SB]シールド付
大栄電線工業¥39,980税込¥43,9781巻(100m)4日以内出荷から5日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応![DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付
大栄電線工業¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。色黒適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)11/160絶縁体外径(mm)1.15RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24![DOCS[CM-2464SB]シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
DOCS[CM-2464SB]シールド付
大栄電線工業¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。色黒適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)7/160絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)26![DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
DOC[CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥6,498~税込¥7,148~1巻(10m)ほか6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。色黒適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)7/160絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)26
UL/cUL20276
大栄電線工業¥569,800税込¥626,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS109に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:7.2難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)90導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥569,800税込¥626,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS7に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:7.2難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)90導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥639,800税込¥703,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS43に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:7難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)90導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.3各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥639,800税込¥703,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS145に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:7難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)90導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.3各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36




![DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
![DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)