カテゴリ

  • 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
  • 大栄電線工業
  • RS PRO(58)
  • SIEMENS(19)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • ハーティング(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • JST(日本圧着端子製造)(10)
  • AMPHENOL(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • ムラテックKDS(6)
  • 富士電機(6)
  • ハネウェル(6)
  • BELDEN(6)
  • SOURIAU(5)
  • HCL(5)
  • 七星科学研究所(4)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • 大電(4)
  • ATEN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul-13」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業

    DOC[CL3/CM-2464]シールドなし

    大栄電線工業
    8,998税込9,898
    1巻(100m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業

    DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付

    大栄電線工業
    13,980税込15,378
    1巻(100m)
    4日以内出荷から48日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業

    DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付

    大栄電線工業
    6,998税込7,698
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)11/160絶縁体外径(mm)1.15RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24
  • DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業

    DOC[CL3/CM-2464]シールドなし

    大栄電線工業
    4,798税込5,278
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL/cUL20276 大栄電線工業

    UL/cUL20276

    大栄電線工業
    769,800税込846,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS13に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:11.3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)220導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
  • UL/cUL20276 大栄電線工業

    UL/cUL20276

    大栄電線工業
    579,800税込637,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS47に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:9.9難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)165導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11.6各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
  • UL/cUL20276 大栄電線工業

    UL/cUL20276

    大栄電線工業
    579,800税込637,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS149に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:9.9難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)165導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11.6各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
  • UL/cUL20276 大栄電線工業

    UL/cUL20276

    大栄電線工業
    769,800税込846,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS115に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:11.3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)220導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
  • UL/cUL20276-SB 大栄電線工業

    UL/cUL20276-SB

    大栄電線工業
    979,800税込1,077,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS132に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、シールド:11.9、撚り合わせ:11.3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)265導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13.6各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
  • UL/cUL20276-SB 大栄電線工業

    UL/cUL20276-SB

    大栄電線工業
    979,800税込1,077,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS30に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、シールド:11.9、撚り合わせ:11.3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)265導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13.6各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
  • UL/cUL20276-SB 大栄電線工業

    UL/cUL20276-SB

    大栄電線工業
    739,800税込813,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS64に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、シールド:10.5、撚り合わせ:9.9難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)12.2各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
  • UL/cUL20276-SB 大栄電線工業

    UL/cUL20276-SB

    大栄電線工業
    599,800税込659,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS98に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、シールド:9.4、撚り合わせ:8.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)160導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11.1各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
  • UL/cUL20276-SB 大栄電線工業

    UL/cUL20276-SB

    大栄電線工業
    739,800税込813,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS166に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、シールド:10.5、撚り合わせ:9.9難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)12.2各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
  • UL/cUL20276-SB 大栄電線工業

    UL/cUL20276-SB

    大栄電線工業
    599,800税込659,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS200に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、シールド:9.4、撚り合わせ:8.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)160導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11.1各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
  • UL/cUL20276 大栄電線工業

    UL/cUL20276

    大栄電線工業
    879,800税込967,780
    1セット(100m×10巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS81に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:8.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)115導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.1各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
  • UL/cUL20276 大栄電線工業

    UL/cUL20276

    大栄電線工業
    879,800税込967,780
    1セット(100m×10巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS183に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:8.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)115導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.1各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
130/60-13特集