カテゴリ
- 電気材料(8)
- FA用ケーブル(8)
絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(1)
- 10(1)
- 16(1)
導体公称断面積(mm2)
- 16(2)
- 18(3)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(4)
- 26(4)
対数(P)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(8)
- 7(8)
- 8(8)
- 10(8)
- 12(8)
- 15(8)
- 16(1)
- 18(2)
長さ(m)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(4)
- 50(4)
- 100(4)
シース色
黒(8)
導体外径(Φmm)
- 16(2)
- 18(3)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(4)
- 26(4)
16・18・20・22・24・26
ブランド
- 大栄電線工業
- 阪神電線(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 協和ハーモネット(1)
- ノーブランド(1)
- 倉茂電工(1)
- 沖電線(5)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- BELDEN(4)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- omron(オムロン)(8)
- サンワサプライ(10)
- パトライト(PATLITE)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- 富士電線工業(1)
- 東洋技研(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ul2464」の検索結果
![DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付
大栄電線工業¥13,980~税込¥15,378~1巻(100m)4日以内出荷から48日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応![DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOC[CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥7,498~税込¥8,248~1巻(100m)4日以内出荷から5日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥8,998~税込¥9,898~1巻(100m)4日以内出荷から6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応![DOCS[CM-2464SB]シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOCS[CM-2464SB]シールド付
大栄電線工業¥10,980~税込¥12,078~1巻(100m)4日以内出荷から5日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応![DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付
大栄電線工業¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。色黒適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)11/160絶縁体外径(mm)1.15RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24![DOCS[CM-2464SB]シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
DOCS[CM-2464SB]シールド付
大栄電線工業¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。色黒適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)7/160絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)26![DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
DOC[CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥4,298~税込¥4,728~1巻(10m)ほか6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。色黒適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)7/160絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)26![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。色黒適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応




![DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
![DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)