カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塩ビ管(4)
絞り込み
呼び径(A)
- 50(3)
ブランド
- 日本プラスチック工業
- モノタロウ(10)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12)
- Aron(アロン化成)(19)
- セキスイ(31)
- 東栄管機(82)
- アウス(69)
- アサヒAV(5)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- GAONA(ガオナ)(34)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- アイユ(13)
- カクダイ(115)
- ミヤコ(88)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(16)
- 三菱電機(19)
- 前澤化成工業(72)
- 大阪魂(66)
- 東栄工業(16)
- ブランドをもっと見る
種類
パイプ(4)
呼び径(B)
- 2(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vu 50」の検索結果
特価

塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥3,698税込¥4,0681セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
二重管用VUパイプ 透明
日本プラスチック工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。用途有害物質の流出を防止。結露防止。管種VU長さ(m)4材質PVC形状パイプ色透明寸法L(mm)4000厚さ許容差(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±10
塩ビカラーパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VU管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビカラーパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥6,898税込¥7,5881本6日以内出荷から7日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10