カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- ニッケンハードウエア
- ワルター(23)
- 三菱電機(9)
- 遠藤工業(7)
- 北陽電機(4)
- フェニックス・コンタクト(3)
- 東芝(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TOTO(2)
- サンテックコーポレーション(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ELPA(1)
- コクヨ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ハイロジック(1)
- VISHAY(1)
- S.Yairi(1)
- コシナ(1)
- ブランドをもっと見る
「ewf」の検索結果

ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器
ニッケンハードウエア¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷から6日以内出荷VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。用途小型看板サイン投光器消費電力(W)40入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器
ニッケンハードウエア¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷から7日以内出荷VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。用途中型看板サイン投光器消費電力(W)75入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー黒調光方式×電球の種類LED
ViewFlood(ビューフラッド)サインアーム
ニッケンハードウエア¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷ビューフラッド専用のL字サインアームをご用意しました。スリムな2連パイプデザインで、見た目をスッキリとさせながらも十分な強度を確保。 ステンレス素材でサビに強いのも特徴です。ホワイトとブラックの2色展開。用途サイン用L字アーム材質ステンレス質量(kg)2.4
ViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベース
ニッケンハードウエア¥7,798税込¥8,5781台6日以内出荷駐車場等で、ビューフラッドをポール架台に投光器としてお使い頂く際に便利な2軸ベースをご用意しました。 標準付属アームを無駄にせずに利用可能な設計で、お求めやすい価格を実現。用途架台用2軸ベース材質ステンレス寸法(mm)185×140質量(kg)1.1
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器
ニッケンハードウエア¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。用途大型看板サイン投光器消費電力(W)125入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー黒調光方式×電球の種類LED