カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ニッケンハードウエア
- 七星科学研究所(46)
- SMC(162)
- ノーブランド(17)
- イスカル(8)
- ワコーパレット(5)
- ユーエイキャスター(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ネグロス電工(2)
- 富士電機(2)
- ヤマト産業(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 大阪サニタリー(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- EVANS(2)
- 竹村製作所(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ダイキン工業(1)
- ブランドをもっと見る
「nrw」の検索結果

ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ
ニッケンハードウエア¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から9日以内出荷看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器
ニッケンハードウエア¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷から6日以内出荷VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。用途小型看板サイン投光器消費電力(W)40入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器
ニッケンハードウエア¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷から7日以内出荷VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。用途中型看板サイン投光器消費電力(W)75入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー黒調光方式×電球の種類LED
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器
ニッケンハードウエア¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。用途大型看板サイン投光器消費電力(W)125入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー黒調光方式×電球の種類LED