カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ニッケンハードウエア
- Andaseat(アンダシート)(1)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- KIKUSUI(1)
- KSフィルター(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- イトーキ(27)
- センセカ(旧グライシンガー)(4)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- パイロット(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「pv6w」の検索結果

ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器
ニッケンハードウエア¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷大型サイン専用のLED投光器。 独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。 50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。 ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当消費電力(W)240 ±5入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP66色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED