カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- ニッケンハードウエア
- モノタロウ(1)
- エコリカ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- NACHI(不二越)(1)
- 日動工業(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- エコデバイス(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
「vlt-r24w」の検索結果
特価

ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED
ニッケンハードウエア¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から6日以内出荷用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光仕様ランプ重なり不要口金G13入力電圧(V)AC100~AC240保護等級IP65取付ピッチ(mm)200~250配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED
ニッケンハードウエア¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から11日以内出荷用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光仕様ランプ重なり不要口金G13入力電圧(V)AC100~AC240保護等級IP65取付ピッチ(mm)200~250配光角度(°)300電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ
ニッケンハードウエア¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から9日以内出荷看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト
ニッケンハードウエア(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から7日以内出荷A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。用途屋外A型看板用クリップライト入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×
ViewTron(ビュートロン)L字アームセット
ニッケンハードウエア(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームL字アーム(伸縮式)調光方式×