カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • WORX
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「makerx」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAKERX ホビールーター WORX

    MAKERX ホビールーター

    WORX
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
    用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1質量(g)約145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000入力電圧(V)DC18(最大20)チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
  • MAKERX ミニブロワ WORX

    MAKERX ミニブロワ

    WORX
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コンパクトなのに最大風速30m/sのパワフル送風 ハブコントローラーによる無段階風量調整機能付き 風量を調整できるから幅広い用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
    用途ごみ・ほこり等の吹き飛ばしに 塗装・接着後の乾燥等に付属品本体×1 ノズル×1質量(g)約191入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約45最大風速(m/s)約30
  • MAKERX ハブコントローラー WORX

    MAKERX ハブコントローラー

    WORX
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き
    用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)
  • MAKERX はんだごて&焼きごて WORX

    MAKERX はんだごて&焼きごて

    WORX(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい 幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
    用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1質量(g)約54入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約80温度設定範囲(℃)200~480
  • MAKERX グルーガン WORX

    MAKERX グルーガン

    WORX
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心 予熱完了をランプでお知らせ
    用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10入力電圧(V)DC18(最大20)主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに危険物の類別非危険物