カテゴリ
- 電動工具(3)
- 清掃用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- WORX
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- インガソール・ランド(1)
- エスコ(1)
- 工進(1)
「worx wa3023」の検索結果
特価

KROSSPACK バッテリーパック2.0Ah
WORX¥6,598税込¥7,2581個当日出荷5段階でバッテリー残量を表示用途充電工具の動力源に電圧(V)DC18(最大20)電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2
ワークテーブルPegasus
WORX(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。用途各種作業や木挽き台として付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1質量(kg)13.5耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450テーブル寸法(mm)787×635最大クランプ幅(mm)457収納寸法(mm)635×127×889作業高さ(mm)台:813
KROSSPACK 充電器
WORX¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷充電中、充電完了をランプでお知らせ KROSSPACKシリーズバッテリーパック共通充電器用途バッテリーパックの充電に質量(g)約410周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC20出力電流(A)2充電時間(分)約60(2.0Ahバッテリー)
充電器
WORX¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷充電インジケータ付き用途WORX 20V MAX リチウムイオンバッテリーパックに対応。適応機種:WA3575・WA3578付属品充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)0.43出力電圧(V)18入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)2保護等級二重絶縁/クラスⅡ充電時間(分)60 (2.0Ah) WA3575/120 (4.0Ah) WA3578入力電力(W)50
MAKERX ハブコントローラー
WORX¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)