カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • GSユアサ
  • DENALI(4)
  • RIEDEL(リーデル)(1)
  • RS PRO(6)
  • Seeed Studio(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • SPARKFUN(5)
  • StarTech.com(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(5)
  • アイリスチトセ(1)
  • コミネ(9)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • スバル(13)
  • ファーステック(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ホンダ(1)
  • ホーユー(1)
  • 三菱ふそう(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erowa」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源 GSユアサ

    無停電電源

    GSユアサ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    24日以内出荷
    正弦波出力(バックアップ運転時)。常時商用給電で、正弦波出力を採用。PFC 回路搭載機器にも安心してお使いいただけます。DC起動(バッテリー起動)機能を搭載。AC入力が無い環境でも内蔵のバッテリーを電源としてAC出力を供給できます。わかりやすい状態表示を実現。大きな日本語表示と色分けされた5つのLED により、現在の動作状態をひと目で確認できます。洗練されたデザイン。黒を基調として、スリムなデザインを採用しました。また、縦置き/横置き兼用のため、床面積・高さ方向に対して、柔軟な設置が可能です。期待寿命8年。UPS本体は設計標準使用期間8年を実現し、ランニングコストの低減に貢献します。バッテリーは側面から交換が可能。バッテリーはパック構造を採用し、側面樹脂パネルを取り外して簡単にバッテリー交換可能な構造にしました。充実したバッテリー診断機能。バッテリーの寿命診断機能は、起動時テストと30日毎の定期テスト、正面操作による手動テストがあり、バッテリーの劣化を診断します。また、LEDにてバッテリー交換時期の目安をお知らせします。コンセント抜け防止クランプ、通信ケーブル抜け防止クランプを添付。万一、プラグを引き抜く力が掛かってもシステムダウンにつながる障害を防ぎます。汎用UPSシャットダウンドライバに対応。無償バンドルの汎用UPS シャットダウンドライバ「Acroware-iGYupsDriver※」により、電源異常発生時に自動的にOSをシャットダウンさせ、システムを安全に終了することが可能です。
    用途パソコン。POS端末。ネットワーク機器仕様【ノイズ規制】VCCIクラスA適合適合【推奨分電盤MCCB】15Aその他【交流入力】(相数)単相2線(接地線付)幅(mm)85質量(kg)9.5切換方式高速リレー切換高さ(mm)235奥行(mm)315周波数(Hz)【バックアップ運転時】50/60(±0.5%)電圧(V)【上限値】115【下限値】90(負荷率80%以上時)、85(負荷率80%未満時) / (バックアップ運転時)100(±5%) / (オプション設定時)【上限値】110【下限値】90(管理ソフトウェアで設定)入力容量【定格負荷時】840VA以下周波数50/60Hz ±3Hz騒音値(dB)~40入力プラグNEMA5-15P(1.8m)インターフェースUSB(TypeB)バッテリー【交換】TSU750-BP(24V 5Ah) / TSU750-BP充電時間12時間以下出力容量750VA/500W寿命【期待(25℃)】3~5年保証期間2年(バッテリーは1年)使用環境温度(℃)0~40ケーブル【通信ケーブル】管理ソフトウェア用(USB TypeA-TypeB 1.8m)設置方法据置(縦置き・横置き対応)切換時間【停電時】10ms以内波形【バックアップ運転時】正弦波バックアップ時間【25℃ / 初期値】4分(500W)使用環境湿度(%)10~90(但し結露しない事)交換方法ユーザ交換可(ホットスワップ可)またはオンサイト交換(ホットスワップ可)またはセンドバック交換交流出力(相数)単相2線ソフトウェアバージョン【UPS 管理】Acroware-iGYupsDriver出力コンセントNEMA5-15R(4個):ACコードクランプ添付
電源(制御機器)カテゴリ