カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- KNICK
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- DST(大同端子製造)(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
- タカノ(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「ph554」の検索結果

【レンタル】防爆ポータブルpH計
KNICK¥7,498~税込¥8,248~1台翌日出荷から4日以内出荷・防水・防塵 防水・防塵機能が高く(IP66/67)、衝撃や対薬品にも優れています。 屋内・屋外問わず、あらゆるフィールドで活躍します。 ・センサ保護管 本体側面にQuiver(センサ保護管)を搭載。 センサを衝撃から守るだけでなく、保存液を入れても漏れない構造になっています。 ・フック 本体裏側に折り畳まれているフックを伸ばせば、本体を吊るした状態で使用することが可能です。 ・PC接続ソフトウェア Portavoとパソコンとの接続ソフト(Paraly SW112)が付属。 センサの管理が、お手持ちのパソコンにて容易に可能。 ・データロガー Portavo 904Xは5000件のデータを保存。多彩な保存トリガーの設定が可能。仕様データロガー:5000件、メモログ:校正履歴を最大100件まで保存セット内容本体、pHセンサー(SE 554X)、センサーケーブル、通信ソフトCD-R(Paraly)、USBケーブル、pH標準液(4,7)、収納ケース長さ(mm)120寸法(mm)約132×156×30質量(g)約500電源単3電池×4本圧力0~10bar(G)温度(℃)0~135測定範囲(pH)0~14表示STN液晶ディスプレイ機能診断機能:センサデータ、校正データ、メモリテスト、デバイスデータ使用周囲温度(℃)-10~40防塵防水性能IP66/67使用周囲湿度相対湿度:0~95%コネクタM8(4ピン)入出力USB 2.0防爆認証IECEx Ex ia IIC T4/T3 Gaサービス分類レンタル