カテゴリ

  • 家電(3)
  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • タカコム
  • モノタロウ(2)
  • SONY(ソニー)(9)
  • イメージニクス(8)
  • Kordz(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • マルヤス電業(5)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • エレコム(4)
  • グリーンハウス(4)
  • JVC(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • ラトックシステム(4)
  • ATEN(4)
  • Murata Power Solutions(4)
  • ローランド(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • サンワサプライ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcm-2」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D600 タカコム

    自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D600

    タカコム
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    6日以内出荷
    施設内の定時・緊急放送を自動化! 音声合成搭載でアナウンス作成が容易! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約! 既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。 放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で音源を作成できます。 サンプル音源(企業用、建設会社作業用、自動車学校用、小・中学校用)を付属しており、音源作成が容易です。 緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。 スピーカ制御出力など、最大3系統を制御することが可能。施設やエリアごとに放送系統を制御できます。
    付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】最大3系統、【データ登録】パソコン:PBS-D600データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール 1日課パターンあたり、6ステップ、間隔放送スケジュール :1日課パターンあたり、1ステップ、6ch、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール :月の第1週~第5週単位、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】4GB以上の空き容量、【ドライブ】DVD-ROMが読めるドライブ(インストール用)質量(kg)約2.2電源(V)AC100±10(50/60Hz)対応OSWindows 10/8.1 日本語版チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)入力制御:リモート放送、時刻修正機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正制御出力アンプ、チャイム、BGM最大消費電力(W)8メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ24文字(半角)×2行使用CPUOSが推奨する環境以上録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)録音方式μ- law 8 ビットモノラル 22.050kHz(標準)、PCM 16 ビットモノラル 22.050kHz(高音質1)、PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ音声入力イク、テープ、チャイム、BGM音声出力アンプ、イヤホン動作温度範囲(℃)5~40LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
  • 自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D500Ⅱ タカコム

    自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D500Ⅱ

    タカコム
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約! 既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。 放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。 緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
    付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週~第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用)質量(kg)約2.2電源(V)AC100±10(50/60Hz)対応OSWindows 10/ 8.1 日本語版チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)入力制御:リモート放送、時刻修正機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正制御出力アンプ、チャイム、BGM最大消費電力(W)8メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ24文字(半角)×2行使用CPUOSが推奨する環境以上録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)録音方式μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ音声入力マイク、テープ、チャイム、BGM音声出力アンプ、イヤホン動作温度範囲(℃)5~40LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
  • 通話録音装置 VR-L147H タカコム

    通話録音装置 VR-L147H

    タカコム
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台ほか
    6日以内出荷
    1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
    仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):39電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):36×73×19機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
  • VR-L147H SC タカコム

    VR-L147H SC

    タカコム
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    6日以内出荷
    <側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
    仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
  • 通話録音装置 VR-L147H SC タカコム

    通話録音装置 VR-L147H SC

    タカコム
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット(5台)
    6日以内出荷
    <側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
    仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準