絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ニッカリ

ニッカリのページです。ニッカリは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携行缶20L NTC-20 ニッカリ携行缶20L NTC-20ニッカリ
4,998税込5,498
1個
欠品中
UN規格適合品です。 消防法適合品です。
容量(L)20危険物の類別非危険物
ロング刈払機 SEL2370 ニッカリロング刈払機 SEL2370ニッカリ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
斜面などに最適な70cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル2グリップ全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)5.6
ロング刈払機 SEL2350 ニッカリロング刈払機 SEL2350ニッカリ(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
斜面などに最適な50cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.5タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル2グリップ全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)4.7
肩掛式刈払機 SED2200W ニッカリ肩掛式刈払機 SED2200Wニッカリ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
超軽量モデル(23cc最軽量)です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)3.9タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.3
純正チップソーNK-SI ニッカリ純正チップソーNK-SIニッカリ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
こぶ付きチップソーで石に強く耐久性に優れた一品です。
用途一般的な雑草下刈りに。材質台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)2
モップ式草刈機(車輪付) ニッカリモップ式草刈機(車輪付)ニッカリ
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード質量(kg)9.1防振装置ハウジング防振全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)標準装備品保護メガネエンジン型式メイキエンジンTS26
バッテリー式結束誘引機フィキシオン2 ニッカリバッテリー式結束誘引機フィキシオン2ニッカリ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
一回の充電で15000結束可能です。 使用用途によって選択できる2種類のリール形状です。
最大結束径(Φmm)25電源電圧(V)結束機:10.9、充電器:12.6充電時間(時間)8蓄電池容量(Ah)3.5平均充電器電力:500mA蓄電池容量(Wh)38結束本数最大15000束(1充電あたり)
肩掛式刈払機 SED350L ニッカリ肩掛式刈払機 SED350Lニッカリ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)5.9排気量(mL)32.6ハンドルループハンドル全長×全幅W×全高(mm)1820×260×244エンジンタイプTB33PFD振動3軸合成値(m/s2)5.8
肩掛式刈払機 SED350W ニッカリ肩掛式刈払機 SED350Wニッカリ
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)6.5排気量(mL)32.6ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1820×600×430エンジンタイプTB33PFD振動3軸合成値(m/s2)6.4
ニッカリ純正チップソー ニッカリニッカリ純正チップソーニッカリ
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9686アズワン品番67-2223-72
ニッカリ純正チップソー ニッカリニッカリ純正チップソーニッカリ
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9696アズワン品番67-2223-68
ニッカリ純正チップソー ニッカリニッカリ純正チップソーニッカリ
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9681アズワン品番67-2223-73
ニッカリ純正チップソー ニッカリニッカリ純正チップソーニッカリ
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9682アズワン品番67-2223-69
携行缶10L NTC-10 ニッカリ携行缶10L NTC-10ニッカリ
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
UN規格適合品です。 消防法適合品です。
容量(L)10危険物の類別非危険物
携行缶5L NTC-5 ニッカリ携行缶5L NTC-5ニッカリ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
UN規格適合品です。 消防法適合品です。
容量(L)5危険物の類別非危険物
ロング刈払機 SEL2315L・2G ニッカリロング刈払機 SEL2315L・2Gニッカリ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.4タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドルループハンドル・2G全長×全幅W×全高(mm)1907×220×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)4.2
ロング刈払機 SEL2315W ニッカリロング刈払機 SEL2315Wニッカリ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.7タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手ハンドル全長×全幅W×全高(mm)1907×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.8
肩掛式刈払機 SED2700W ニッカリ肩掛式刈払機 SED2700Wニッカリ
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 ナイロンコード対応です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6タンク容量(L)0.6排気量(mL)25.4ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD振動3軸合成値(m/s2)4
肩掛式刈払機 SED2300W ニッカリ肩掛式刈払機 SED2300Wニッカリ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
軽量モデルです。 草刈、下刈バランスの取れた使う人を選ばないモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.3タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.4
刈払機 ツインブレード 無双 TWB-230P40 ニッカリ刈払機 ツインブレード 無双 TWB-230P40ニッカリ
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを制御します。 3個のギアで負荷を分散し、抜群の耐久性です。 地面に置いて滑らせるだけの簡単草刈作業が出来ます。
全長(mm)230幅(mm)230全高(mm)107刃径(Φmm)230