カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Prism
  • BREEZE(8)
  • アズ(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • brembo(1)
  • Electro Harmonix(3)
  • IDEAL(1)
  • Shark(シャーク)[家電](1)
  • SPARKFUN(1)
  • VIVID VAN(2)
  • カーシーカシマ(2)
  • スズキ(1)
  • スター・トレーディング(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ダルトン(5)
  • ブリーズブロンズ(26)
  • ブレイン(1)
  • ホンダ(2)
  • 小林製薬(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「breeze」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CLAYMORE LAMP Selene ランタン Prism

    CLAYMORE LAMP Selene ランタン

    Prism
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    4種類の光モードをお楽しみいただけるムードランタン。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。透明ケースはアクリル素材のため、割れにくくなっております。シェード着脱可能な2WAYで、シーンに応じた使い分けも可能。1/4インチネジ穴、バッテリー残量インジケーター、モバイルバッテリー機能も搭載。【4 COLORS LIGHTING】。使用シーンに合わせて、4種類の光モードをお楽しみいただけます。モードごとに無段階調光が可能です。Breezeモードでは光が不規則に揺れて、炎のゆらぎを再現します。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。【MULTI - USE】。シェード着脱可能な2WAY仕様。1/4インチ三脚のネジ穴もついているため、スタンドや三脚に設置することも可能です。【POWER BANK】。6,700mAhの大容量バッテリーを搭載。充電中はバッテリー残量表示灯が充電具合を示して点滅します。出力も可能ですのでモバイルバッテリーとしても使用することができます。
    付属品シェード、USB Type-C充電ケーブル質量(g)約556出力USB 5V2A全光束(Lm)最大640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×108.3×232.9入力USB 5V2Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間5時間30分色温度(K)1300-1500-3000保証期間1年(お買い上げ日より)防塵防水性能IP 54バッテリー容量(mAh)6700 (24.12Wh)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)6~55
照明カテゴリ