カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- ランタン(1)
絞り込み
ブランド
- Prism
- オーツカ光学(28)
- ajouter(4)
- BenQ(ベンキュー)(5)
- D'Addario(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- DENALI(4)
- GATOR Case(3)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Simplism(23)
- エレコム(1)
- コミネ(3)
- スズキ(1)
- ダルトン(3)
- トリニティ(20)
- ホンダ(6)
- 丸五(1)
- 視覚デザイン研究所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「olight」の検索結果

CLAYMORE LAMP Selene ランタン
Prism¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷4種類の光モードをお楽しみいただけるムードランタン。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。透明ケースはアクリル素材のため、割れにくくなっております。シェード着脱可能な2WAYで、シーンに応じた使い分けも可能。1/4インチネジ穴、バッテリー残量インジケーター、モバイルバッテリー機能も搭載。【4 COLORS LIGHTING】。使用シーンに合わせて、4種類の光モードをお楽しみいただけます。モードごとに無段階調光が可能です。Breezeモードでは光が不規則に揺れて、炎のゆらぎを再現します。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。【MULTI - USE】。シェード着脱可能な2WAY仕様。1/4インチ三脚のネジ穴もついているため、スタンドや三脚に設置することも可能です。【POWER BANK】。6,700mAhの大容量バッテリーを搭載。充電中はバッテリー残量表示灯が充電具合を示して点滅します。出力も可能ですのでモバイルバッテリーとしても使用することができます。付属品シェード、USB Type-C充電ケーブル質量(g)約556出力USB 5V2A全光束(Lm)最大640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×108.3×232.9入力USB 5V2Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間5時間30分色温度(K)1300-1500-3000保証期間1年(お買い上げ日より)防塵防水性能IP 54バッテリー容量(mAh)6700 (24.12Wh)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)6~55