カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- GOPPA
- モノタロウ(4)
- brother(ブラザー)(3)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- HEIKO(5)
- PackStyle(パックスタイル)(1)
- StarTech.com(2)
- SWAN(シモジマ)(3)
- カクケイ(4)
- ケルヒャー(1)
- コーセル(1)
- シャープ(2)
- スマートバリュー(2)
- セキスイ(3)
- セキセイ(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ナカバヤシ(3)
- ノーブランド(1)
- メディアカバーマーケット(6)
- 福助工業(1)
- ブランドをもっと見る
「opp b2」の検索結果



USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)100cm
GOPPA¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。ケーブル長(m)1ケーブル長(cm)100伝送速度(Gbps)最大20コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス特性ALTモード対応、データ伝送USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス


USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm
GOPPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)50特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04674797-260915-02.jpg)
USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B
GOPPA¥1,298税込¥1,4281式7日以内出荷GP-USBACシリーズは、スマートフォン向けの充電・データ通信ケーブルです。 充電をしながら、PCとスマートフォン間でデータ通信が可能です。また、ACアダプター(別売)に接続することにより最大5V/2.4Aの充電が可能です。![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04674788-260915-02.jpg)
USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R
GOPPA¥1,198税込¥1,3181式7日以内出荷GP-USBACシリーズは、スマートフォン向けの充電・データ通信ケーブルです。 充電をしながら、PCとスマートフォン間でデータ通信が可能です。また、ACアダプター(別売)に接続することにより最大5V/2.4Aの充電が可能です。






![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04674797-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04674788-260915-02.jpg)