カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- GOPPA
- エレコム(11)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- SPARKFUN(3)
- 沖データ(OKI)(2)
- サンワサプライ(1)
- Weller(1)
- StarTech.com(1)
- ZATTA(1)
- Elephant Robotics(1)
- MCY TOOL(1)
「usb atob 5m」の検索結果
特価

USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm
GOPPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)50特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス