カテゴリ
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(1)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(112)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- BRAND
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(76)
- 以上(80)
- 以上(80)
- 以上(81)
価格
- 1,500円以下(24,215)
- 1,500-10,000円(66,638)
- 10,000-50,000円(69,075)
- 50,000-100,000円(29,020)
- 100,000円以上(36,636)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

マクロピペットコントローラー
BRAND¥14,980税込¥16,4781個当日出荷0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
ディスポセル(PS 可視光線用)
BRAND(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別可視光線用材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)340~900標準偏差(nm)360≦±0.005光路幅(mm)10
ディスポセル PMMA製 100本入
BRAND¥3,198税込¥3,5181箱(100本)当日出荷透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。材質PMMA(アクリル樹脂)サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
ピペットコントローラー用シリコンアダプタ
BRAND¥2,598税込¥2,8581個当日出荷0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
UV用 標準(マクロ)ディスポセル
BRAND¥11,980税込¥13,1781箱(100個)当日出荷UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。TGK品番814-22-35-11種別可視光線用材質UV-Polymer寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5摘要標準型測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35光路幅(mm)10
ディスポセル(PMMA 近UV用)
BRAND(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(100個)当日出荷測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別近UV用材質PMMA寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)300~900標準偏差(nm)320≦±0.004光路幅(mm)10
マクロピペットコントローラー ブルー
BRAND¥14,980税込¥16,4781個当日出荷0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。色ブルー
ディスペンセッテ S Organic(分注器)
BRAND¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
PP三角フラスコ(青目盛)
BRAND¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷中身が見やすい、目盛付きのPP製三角フラスコです。底が平らなためスムーズに撹拌が可能です。付属品スクリューキャップ種別三角フラスコ材質PP規格ネジ口:GL-45
...