カテゴリ
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- エステー
- Kawasaki(13)
- omron(オムロン)(1)
- ミドリ安全(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アイゼン(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
「t1326」の検索結果
特価

消臭剤 消臭力 業務用 ロングジェット 無香性 600ml
エステー¥1,198税込¥1,3181本当日出荷シューティングノズル搭載で5m先まで消臭成分を噴射でき、大空間をまるごと効果的に消臭します。(※使用環境により異なります。)。重さを感じにくく噴射しやすい、手持ち部分にくびれのある形状です。水リッチな非危険物処方です。600mlの大容量サイズです。香りでごまかさない無香性です。安全性を確保した水リッチ処方です。ガスの比率が多くなりすぎないように調整しております。屋内でも安全に使用できる処方です。用途客室・居室・会議室・応接室・休憩室・共用トイレ空間などに。成分水、エタノール、植物抽出消臭剤、界面活性剤トラスコ品番724-3149材質プラスチック(キャップ、フィルム)容量(mL)600タイプ室内用・トイレ用香り無香性使用条件室内全体にいきわたるよう、空間にまんべんなく噴霧する。缶を横向きや逆さまにして使用しない。危険物の類別非危険物