カクタス
カクタスのページです。カクタスは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社カクタス |
|---|
| 所在地 | 〒112-0011 東京都文京区千石4丁目37番4号千石コートハウス 1階 |
|---|
カクタス(1件のレビュー)当日出荷
ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。
大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。
固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。
合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)250質量(g)580口径(Φmm)32
カクタス(1件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
カクタス(1件のレビュー)3日以内出荷
確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)トラスコ品番137-2129セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)軸径(Φmm)10質量(kg)1.06タイプT形コネクタ圧縮能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)ダイス幅(mm)30