カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- カクタス
- ホンダ(13)
- KITACO(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- NTB(1)
「13010-036-015」の検索結果
特価

電動油圧ポンプ
カクタス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342