カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- カクタス
- 泉精器製作所(6)
- ノーブランド(4)
- マキタ(2)
- Klauke(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヒサゴ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- スーパーメイト(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
「bp-1420ln」の検索結果

充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2
カクタス¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)質量(g)960消費電力(W)198外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240圧着範囲(mm2)14~250電源(AC V)100(50/60Hz)モーター電圧(V)DC14.4油量(mL)100充電時間(分)40(実用)公称出力(kN)125適合純正電池型番EB-0600/EB-0500電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g