エアニードルスケーラ東空販売当日出荷
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
ライトピックハンマ東空販売(2件のレビュー)当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
ライトピックハンマー チゼル丸タイプ東空販売当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアハンマ強力タイプ東空販売当日出荷
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業打撃数(bpm)1600トラスコ品番826-6349材質鉄ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
テーパーロッド東空販売当日出荷
適合TJ-15、TJ-15SVシャンク径(Φmm)22H×83
エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体東空販売当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
ボルトクリーナーセット東空販売当日出荷
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアニードルスケーラ東空販売当日出荷
小型・軽量で打撃力強大です。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。トラスコ品番859-6070全長(mm)225質量(kg)1.12針長(mm)3×125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)12000ピストン径(Φmm)20アズワン品番64-8615-37ストローク径(Φmm)10
ピックハンマ 防振タイプ東空販売3日以内出荷
作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狭隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業を可能にするポピュラーなハンマです。
新開発の防振ハンドル付きです。独特の防振設計によりパワーロスを最小限に抑え、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1250ストローク(mm)120全長(mm)480質量(kg)8.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1エアーインレット3/4PTピストン径(Φmm)35
防音カバー東空販売当日出荷
-10dB超の騒音低減効果です。
ノミ先がよく見える、安心安全のコンパクト形状です。
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)東空販売当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンク角ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアインパクトレンチ東空販売当日出荷
リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)460トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
ピックハンマ東空販売当日出荷
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。
最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
アングルグラインダ東空販売(1件のレビュー)当日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
コンクリートブレーカ東空販売当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
ライトピックハンマ-東空販売当日出荷
小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6419全長(mm)430空気消費量(m3/min)0.85ピストン径(Φmm)28.5打撃数(bpm)1800RoHS指令(10物質対応)対応ストローク径(Φmm)75
ケレンハンマ東空販売当日出荷
サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
用途作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42エアー接続口3/8PT打撃数(bpm)3200
ハイパワーインパクトレンチ東空販売当日出荷
ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。トラスコ品番868-1785全長(mm)181材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.99最大締付トルク(N・m)700ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8609-82排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
サンドランマ東空販売当日出荷から10日以内出荷
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。
独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質鉄サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
ライトピックハンマー 角シャンク東空販売3日以内出荷から7日以内出荷
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
グラインダアングルタイプ東空販売4日以内出荷
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます空気消費量(m3/min)0.38仕様アングルタイプトラスコ品番826-6359材質鉄全長(mm)123質量(kg)0.4使用エアーホース内径(Φmm)9.5
アングルインパクトレンチ東空販売当日出荷
ジャンボハンマ機構です。
アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。
用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンス最大締付トルク(N・m)271トラスコ品番826-6363材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)340質量(kg)1.8サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14
スーパーショートインパクトレンチ東空販売3日以内出荷
ツインハンマ機構です。
全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。
用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適です最大締付トルク(N・m)500トラスコ品番826-6364材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)120質量(kg)1.54サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)8.5空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
大型インパクトレンチ ロングシャンク東空販売当日出荷
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大締付トルク(N・m)2650仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3461全長(mm)594質量(kg)16ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.9ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)45
ロックドリル(エア式)東空販売翌々日出荷
強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。打撃数(bpm)2450ストローク(mm)Φ45ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)54
エアフラックスチッパー東空販売当日出荷
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。無負荷打撃数(min-1)12000仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25
TCA-7用アスファルトカッタ東空販売当日出荷
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番470-6234適合機種TCA-7全長(mm)450質量(kg)2.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80寸法W(mm)(カッタ/パット)75シャンク形状丸