カテゴリ

  • 作業工具/電動・空圧工具(181)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(2)
  • バイク用品(36,222)
絞り込み
ブランド
  • KTM
  • 東空販売
  • モノタロウ(5,900)
  • ホンダ(435,981)
  • MAZDA(マツダ)(217,115)
  • 三菱ふそう(209,570)
  • SMC(207,777)
  • トヨタ(140,364)
  • ミツビシ(138,000)
  • YAMAHA(ヤマハ)(92,000)
  • ニッサン(88,060)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(73,482)
  • スズキ(68,866)
  • BIGM(丸山製作所)(66,160)
  • スバル(51,080)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,628)
  • いすゞ自動車(43,267)
  • BMW(40,308)
  • メディアカバーマーケット(35,783)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(3,639)
  • 1,500-10,000円(11,221)
  • 10,000-50,000円(14,257)
  • 50,000-100,000円(3,456)
  • 100,000円以上(3,964)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
36,406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトピックハンマ用 チゼル 東空販売ライトピックハンマ用 チゼル東空販売(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売コンクリートブレーカー用チゼル東空販売(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ 東空販売ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ東空販売
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
部品 エアニードルスケーラ N-200-2 東空販売部品 エアニードルスケーラ N-200-2東空販売(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売部品 ライトピックハンマー AA-1.3B東空販売(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト1台使用個数1
部品 ライトピックハンマー AA-0B 東空販売部品 ライトピックハンマー AA-0B東空販売
119税込131
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト1台使用個数1
エアニードルスケーラ 東空販売エアニードルスケーラ東空販売
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
テーパークロスビット 東空販売テーパークロスビット東空販売
9,898税込10,888
1個
当日出荷
用途岩の穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
ライトピックハンマ 東空販売ライトピックハンマ東空販売(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売ライトピックハンマー チゼル丸タイプ東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
部品 ケレンハンマー TH5-S 東空販売部品 ケレンハンマー TH5-S東空販売
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト
エアハンマ強力タイプ 東空販売エアハンマ強力タイプ東空販売
62,980税込69,278
1台
当日出荷
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業打撃数(bpm)1600トラスコ品番826-6349材質ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
テーパーロッド 東空販売テーパーロッド東空販売
17,980税込19,778
1本
当日出荷
適合TJ-15、TJ-15SVシャンク径(Φmm)22H×83
ロートハンマ用インサートビット 東空販売ロートハンマ用インサートビット東空販売
9,798税込10,778
1本
当日出荷
適合TH5-S
エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体 東空販売エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
ボルトクリーナーセット 東空販売ボルトクリーナーセット東空販売
63,980税込70,378
1台
当日出荷
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ダブルアクションサンダー MS530N3 東空販売部品 ダブルアクションサンダー MS530N3東空販売
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.07MB)
エアニードルスケーラ 東空販売エアニードルスケーラ東空販売
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型・軽量で打撃力強大です。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。トラスコ品番859-6070全長(mm)225質量(kg)1.12針長(mm)3×125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)12000ピストン径(Φmm)20アズワン品番64-8615-37ストローク径(Φmm)10
FILTER 93006015000 KTMFILTER 93006015000KTM
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
OIL FILTER LONG 58038005100 KTMOIL FILTER LONG 58038005100KTM
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
COLLAR BUSHING 55140030100 KTMCOLLAR BUSHING 55140030100KTM
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L東空販売
3,098税込3,408
1本
当日出荷
ピックハンマ 防振タイプ 東空販売ピックハンマ 防振タイプ東空販売
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狭隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業を可能にするポピュラーなハンマです。 新開発の防振ハンドル付きです。独特の防振設計によりパワーロスを最小限に抑え、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1250ストローク(mm)120全長(mm)480質量(kg)8.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1エアーインレット3/4PTピストン径(Φmm)35
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)東空販売
52,980税込58,278
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアインパクトレンチ 東空販売エアインパクトレンチ東空販売
22,980税込25,278
1台
当日出荷
リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)460トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
ピックハンマ 東空販売ピックハンマ東空販売
56,980税込62,678
1台
当日出荷
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
アングルグラインダ 東空販売アングルグラインダ東空販売(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。 安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
コンクリートブレーカ 東空販売コンクリートブレーカ東空販売
88,980税込97,878
1台
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
ELASTOMER GREEN/SOFT SXS05125203 KTMELASTOMER GREEN/SOFT SXS05125203KTM
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷
fuel filter 93807018000 KTMfuel filter 93807018000KTM
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
Water pump rep. kit duke 90135055210 KTMWater pump rep. kit duke 90135055210KTM
7,698税込8,468
1個
31日以内出荷
MAIN JET ''600'' 55431029600 KTMMAIN JET ''600'' 55431029600KTM
2,598税込2,858
1個
当日出荷
CLOSING COVER              '98 50337035000 KTMCLOSING COVER '98 50337035000KTM
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷
リードホース 東空販売リードホース東空販売
8,698税込9,568
1本
翌日出荷
ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
仕様ホース接続側ネジ:1"PT●本体側接続ネジ:3/8PT長さ(m)2ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×21.5
部品 エアフラックスチッパー TFC200 東空販売部品 エアフラックスチッパー TFC200東空販売
319税込351
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.14MB)1台使用個数1
部品 ピックハンマ TCA7AV 東空販売部品 ピックハンマ TCA7AV東空販売
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.04MB)
部品 オービタルサンダー MS630G4H、MS630G4V 東空販売部品 オービタルサンダー MS630G4H、MS630G4V東空販売
89税込98
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.31MB)
部品 エアインパクトレンチ MI17、MI17L 東空販売部品 エアインパクトレンチ MI17、MI17L東空販売
69税込76
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.26MB)
部品 エアハンマー BRH3 東空販売部品 エアハンマー BRH3東空販売
349税込384
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.23MB)
ライトピックハンマ- 東空販売ライトピックハンマ-東空販売
62,980税込69,278
1台
当日出荷
小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6419全長(mm)430空気消費量(m3/min)0.85ピストン径(Φmm)28.5打撃数(bpm)1800RoHS指令(10物質対応)対応ストローク径(Φmm)75
...