東空販売
東空販売のページです。東空販売は、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 東空販売株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4-3-4東空ビル3F |
|---|
東空販売(2件のレビュー)当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
東空販売(2件のレビュー)当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
東空販売(1件のレビュー)当日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
東空販売(1件のレビュー)4日以内出荷
パッド寸法(mm)93×178無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)170質量(kg)0.95ホース内径(Φmm)6.35(1/4)空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5