カテゴリ

  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 東空販売
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • 大洋ツール(4)
  • KSフィルター(4)
  • サンドビック(3)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 京セラ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • TDK(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr220」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチ 東空販売ラチェットレンチ東空販売
24,980税込27,478
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])270最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番390-4024全長(mm)165質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
ミニラチェットレンチ 東空販売ミニラチェットレンチ東空販売
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
新型ラチェット機構(Uガイド方式)の採用によりラチェットレンチの最大の弱点であるスリップ現象を抑え、増し締め時のハウジングの開きを防止する事が可能になりました。エアーラチェットは構造上、シャンクの外径とヨークの歯が常時接しています。その結果ヨークの歯は磨耗が早く、スリップ現象を引き起こし、トルク不足になり、性能が低下します。新型ではヨークに特殊加工の溝をつくり、ハウジン部(ヘッド)にシャンクとヨークを挟み込み当たりを最小に留め、シャンク外径の磨耗を防止、ノンスリップ状態を実現、更にヘッドの開き防止機構を採用する事で増し締めを可能にしました。 正逆切り替えノブをハウジング内に取り込み、ラチェットヘッドのフラット化に成功、メーカー従来比27mmから23mmラチェットヘッドを薄型化、これにより自動車のエンジンルーム内等の狭隘所での作業に威力を発揮。 排気方向を 360° に渡り調整可能。 レギュレータは3段階内蔵式。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)40全長(mm)165質量(kg)0.53差込角(mm[inch])9.5[3/8]ホース内径(Φmm)6.35(1/4)エアーインレット1/4PT能力ボルト径(mm)10無負荷空気消費量(m3/min)0.34