カテゴリ
- 空圧工具(9)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東空販売
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(57)
- TRUSCO(39)
- ホンダ(35)
- MOTTERU(27)
- スーパーツール(25)
- MTC Bio(24)
- JTC(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- PELTECH(ペルテック)(16)
- CKD(15)
- cotta(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- 東部(14)
- アウス(12)
- エレコム(11)
- NORGREN(11)
- ヤマモトレーシング(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- アズピュア(アズワン)(9)
- ブランドをもっと見る
「tcb」の検索結果
特価

カッター用チゼルホルダー TCB-130B用
東空販売¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷アスファルトカッターを取付ける場合の必須アイテムです。適合TCB-130Bトラスコ品番483-7894質量(kg)1.4
コンクリートブレーカ
東空販売¥88,980税込¥97,8781台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15打撃数(min-1[回/分])1400ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
コンクリートブレーカ
東空販売¥109,800税込¥120,7801台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2打撃数(min-1[回/分])1050ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
コンクリートブレーカ
東空販売¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。トラスコ品番463-0254全長(mm)610質量(kg)30空気消費量(m3/min)1.6ピストン径(Φmm)45打撃数(bpm)950ストローク径(Φmm)180
ブレーカ
東空販売¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。仕様エア式トラスコ品番463-0254ストローク(mm)180全長(mm)610質量(kg)30空気消費量(m3/min)1.60エアー接続口1PF適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)45打撃数(bpm)950
ブレーカ
東空販売¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。ストローク(mm)130全長(mm)503質量(kg)16シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット1PTピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1400
コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ
東空販売¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。先端刃幅(mm)75