カテゴリ

  • 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 東空販売
  • TRUSCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpb40」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
    ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    189,800税込208,780
    1台
    9日以内出荷
    防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
    用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。仕様エアインレット3/4PTトラスコ品番483-7886ストローク(mm)143全長(mm)653.5質量(kg)19.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)44打撃数(bpm)1100
  • コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売

    コンクリートブレーカー用チゼル

    東空販売(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ 東空販売

    コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ

    東空販売
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
    先端刃幅(mm)75