カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 東空販売
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 亀倉精機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc18ysl」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用 東空販売

    充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用

    東空販売
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
    用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。最大締付トルク(N・m)280電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5差込角(mm)12.7質量(kg)1.8付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番244-6614材質樹脂幅(mm)56全長(mm)145タイプブラシレス全高(mm)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M20機能自動シャットオフ機能締付能力(高力ボルト)M10~M16ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10~16充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~3600適合バッテリーBSL36A181充電当たりの作業量(モード3使用時)1000本
  • 充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用 東空販売

    充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用

    東空販売
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
    用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。最大締付トルク(N・m)1100電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(mm)19質量(kg)3.7付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番376-3148材質樹脂幅(mm)92全長(mm)221タイプブラシレスモーター全高(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500本体寸法(mm)221×92×H290モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M12~M30機能自動シャットオフ機能/LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M24ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)12~30充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~2900適合バッテリーBSL36A18
uc 18ysl2特集