切削工具・研磨材 (74) 自動車用品 (6,714) ブランド: NAKANOブランド: HORNすべて解除
ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS111~ HORN 3日以内出荷 から 15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途 溝入れ/突っ切り加工用工具 最小下穴径(Φmm) 11 寸法s(mm) 3.95 寸法f(mm) 6.7 寸法a(mm) 10.7 寸法d(mm) 8 寸法Dmin(Φmm) 11
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RBA114~ HORN 15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途 溝入れ/突っ切り加工用工具 寸法d(mm) 16 溝深さ(mm) 6 寸法h(mm) 15 寸法l4(mm) 50 最小下穴径(Φmm) 14 最大溝幅(mm) 3
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB18P~ HORN 5日以内出荷 から 15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途 溝入れ/突っ切り加工用工具 最大溝深さ(mm) 8 寸法l4(mm) 50 最小下穴径(Φmm) 18 最大溝幅(mm) 2.0-3.0
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB107~ HORN 3日以内出荷 から 15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途 溝入れ/突っ切り加工用工具 寸法d(mm) 12 最大溝深さ(mm) 2 寸法h(mm) 11 寸法l4(mm) 45 最小下穴径(Φmm) 7 最大溝幅(mm) 2
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA109~ HORN 15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途 溝入れ/突っ切り加工用工具 溝幅(mm) 2-3 寸法r(mm) 0.1 溝深さ(mm) 20 溝径(Φmm) (外径最小)15 寸法l5(mm) 48 適合被削材種 P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨) 寸法Da min(mm) 15 寸法t max a(mm) 20
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA105~ HORN 3日以内出荷 から 15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途 溝入れ/突っ切り加工用工具 溝幅(mm) 2-3 溝深さ(mm) 15 寸法l5(mm) 40 寸法Da min(mm) 10 寸法t max a(mm) 15 最小外径(mm) 10
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R18P~ HORN 3日以内出荷 から 15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途 溝入れ/突っ切り加工用工具 寸法d(mm) 11 寸法a(mm) 17.5 寸法s(mm) 5.3 寸法f(mm) 12 寸法Dmin(Φmm) 18 寸法t max(mm) 6 フルR(mm) 0.9-1.5 最小下穴径(Φmm) 18
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~ HORN 3日以内出荷 から 15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途 溝入れ/突っ切り加工用工具 適合被削材種 P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)