カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • Piab(ピアブ)
  • SKF(日本エスケイエフ)(26)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • COAX Connectors(12)
  • RS PRO(10)
  • NSK(日本精工)(8)
  • SPARKFUN(7)
  • デュエル(5)
  • 沖電線(4)
  • ユニオンツール(4)
  • AMPHENOL(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • 音羽電機工業(3)
  • SAMTEC(3)
  • Alpha Wire(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • ハーティング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「coax」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3 C(01 18 759) Piab(ピアブ)

    真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3 C(01 18 759)

    Piab(ピアブ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    22日以内出荷
    特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。
    トラスコ品番697-1349材質Al,PA,SSタイプホールディングキャップ付き使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3(01 18 724) Piab(ピアブ)

    真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3(01 18 724)

    Piab(ピアブ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    31日以内出荷
    特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。
    トラスコ品番697-1348材質PA,SSタイプホールディングキャップなし(ノズルのみ)使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エジェクター piINLINE MICRO Piab(ピアブ)

    エジェクター piINLINE MICRO

    Piab(ピアブ)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    22日以内出荷
    メーカー特許のCOAXカートリッジ技術を採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。プッシュインフィッティングによる軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。
    材質ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、エラストマー(TPE)、銅合金(CuZn)使用温度範囲-10~80℃
  • 真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047) Piab(ピアブ)

    真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047)

    Piab(ピアブ)
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    22日以内出荷
    特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。Siカートリッジは、多流量を必要とするアプリケーションに最適です。多孔質ワークの取扱いやリークがある場合に適しています。メンテナンスのための分解が容易です。
    トラスコ品番690-2717材質PUR,PA,Al,SS,NBR(FKM),CuZn最大流量(NL/min)(真空)360到達真空度(kPa)最大75RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(推奨)0.6
  • エジェクター piINLINE MIDI Piab(ピアブ)

    エジェクター piINLINE MIDI

    Piab(ピアブ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    22日以内出荷
    メーカー特許のCOAXカートリッジテクノロジーを採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。真空経路も圧縮空気経路もプッシュインフィッティングの軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。Siカートリッジは、大きな真空流量を必要とするアプリケーションに最適です。Piカートリッジは、低い供給圧力でも高い性能を発揮します。Xiカートリッジは、多流量と高真空が必要な場合に推奨します。
    材質ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、銅合金(CuZn)質量(g)87使用温度範囲-10~80℃接続口径(Φmm)圧縮空気:8、真空:12
  • エジェクター piINLINE MINI Piab(ピアブ)

    エジェクター piINLINE MINI

    Piab(ピアブ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    22日以内出荷
    メーカー特許のCOAXカートリッジテクノロジーを採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。真空経路も圧縮空気経路もプッシュインフィッティングの軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。Siカートリッジは、大きな真空流量を必要とするアプリケーションに最適です。Piカートリッジは、低い供給圧力でも高い性能を発揮します。Xiカートリッジは、多流量と高真空が必要な場合に推奨します。
    材質ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、銅合金(CuZn)使用温度範囲-10~80℃
蛍coat特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 蛍coat