カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Piab(ピアブ)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 生興(1)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g-53sg」の検索結果

真空ソフトグリッパー
Piab(ピアブ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から31日以内出荷繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可)使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200フィンガー数3本