絞り込み
パッドサイズ(Φmm)
- 10.5(1)
- 11.2(1)
- 16(1)
- 16.0(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 21.0(1)
- 22(2)
- 22.1(1)
- 25(1)
- 30(3)
- 30.0(2)
- 50(2)
- 100(1)
- 105(1)
- 115(1)
- 115.0(1)
- 125(1)
- 157(1)
- 187(1)
- パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
材質(パッド)
- その他(3)
- シリコーンゴム(4)
ブランド
- Piab(ピアブ)
- モノタロウ(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- RS PRO(44)
- SPARKFUN(11)
- nexperia(10)
- AMPHENOL(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- オークラ(1)
- Three Axis(1)
- 共立電子産業(1)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- Seeed Studio(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ロゴスバイオシステムズ(1)
- テイルウォーク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「piab」の検索結果
特価

サクションカップB(ショートベローズ)モデル
Piab(ピアブ)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
サクションカップF(フラット)モデル
Piab(ピアブ)¥899~税込¥989~1個当日出荷平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
真空ソフトグリッパー
Piab(ピアブ)¥12,980~税込¥14,278~特価1個当日出荷から31日以内出荷繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可)使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200フィンガー数3本
サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル
Piab(ピアブ)¥8,198~税込¥9,018~1個31日以内出荷金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]]以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常2~4倍の高いせん断力に耐えられます。BFFデザインは、カーブのある面や、積まれたものを順に吊り上げていくような、高さ補正が必要な場合に適しています。フラットな内部サポートは、どの方向であれ移動中の安定性を高めます。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047)
Piab(ピアブ)¥70,980税込¥78,0781個22日以内出荷特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。Siカートリッジは、多流量を必要とするアプリケーションに最適です。多孔質ワークの取扱いやリークがある場合に適しています。メンテナンスのための分解が容易です。トラスコ品番690-2717材質PUR,PA,Al,SS,NBR(FKM),CuZn最大流量(NL/min)(真空)360到達真空度(kPa)最大75RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(推奨)0.6
エジェクター piINLINE MIDI
Piab(ピアブ)¥17,980税込¥19,7781個22日以内出荷メーカー特許のCOAXカートリッジテクノロジーを採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。真空経路も圧縮空気経路もプッシュインフィッティングの軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。Siカートリッジは、大きな真空流量を必要とするアプリケーションに最適です。Piカートリッジは、低い供給圧力でも高い性能を発揮します。Xiカートリッジは、多流量と高真空が必要な場合に推奨します。材質ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、銅合金(CuZn)質量(g)87使用温度範囲-10~80℃接続口径(Φmm)圧縮空気:8、真空:12
エジェクター piINLINE MINI
Piab(ピアブ)¥5,998税込¥6,5981個22日以内出荷メーカー特許のCOAXカートリッジテクノロジーを採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。真空経路も圧縮空気経路もプッシュインフィッティングの軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。Siカートリッジは、大きな真空流量を必要とするアプリケーションに最適です。Piカートリッジは、低い供給圧力でも高い性能を発揮します。Xiカートリッジは、多流量と高真空が必要な場合に推奨します。材質ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、銅合金(CuZn)使用温度範囲-10~80℃
サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル
Piab(ピアブ)¥859~税込¥945~1個46日以内出荷高さ調整が必要なアプリケーションに最適なモデルです。高真空を必要とするアプリケーションには適しません。パンや焼き菓子など柔らかいワーク専用モデルです。材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデル
Piab(ピアブ)¥1,498~税込¥1,648~1個46日以内出荷とても薄いリップをしたデザインですが、ベローズ部が吸着時の安定をもたらすデザインです。吸着面に凹凸のあるワークに対し、確実な吊り上げ力を発揮します。生ものや冷凍食品に最適です。材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
エジェクター piINLINE MICRO
Piab(ピアブ)¥4,398~税込¥4,838~1個22日以内出荷メーカー特許のCOAXカートリッジ技術を採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。プッシュインフィッティングによる軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。材質ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、エラストマー(TPE)、銅合金(CuZn)使用温度範囲-10~80℃
サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル
Piab(ピアブ)¥5,198~税込¥5,718~1個31日以内出荷金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/m2以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。プレス工程におけるシートメタルの処理等におけるややドーム状の滑らかな面にこのモデルは適しています。サクションカップは、薄いワークが変形するのを防ぐサポートクリート付きです。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3 C(01 18 759)
Piab(ピアブ)¥29,980税込¥32,9781個22日以内出荷特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。トラスコ品番697-1349材質Al,PA,SSタイプホールディングキャップ付き使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
サクションカップF-OB(オーバルベローズ)モデル
Piab(ピアブ)¥8,598~税込¥9,458~1個46日以内出荷金属探知機対応の食品用吸着カップです。吸着面が長方形のワークに最適です。バー型の健康食品、小さな調味料入りボトル、冷凍食品などに最適です。材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200使用温度範囲-40~200℃
真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3(01 18 724)
Piab(ピアブ)¥26,980税込¥29,6781個31日以内出荷特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。トラスコ品番697-1348材質PA,SSタイプホールディングキャップなし(ノズルのみ)使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル
Piab(ピアブ)¥1,798~税込¥1,978~1個46日以内出荷丸型のチョコレートなどのワークに最適です。パット内部を深くし、薄く柔らかいリップが、しっかりとワークを保持します。湾曲した吸着面に最適ですが、吸着面が平らなワークには不向きです。金属探知機対応の食品用吸着カップです。材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル
Piab(ピアブ)¥11,980~税込¥13,178~1個46日以内出荷金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]] 以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力が、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。自動車製造工程における車体パーツの処理等におけるややドーム状の滑らかな面を持つ横長のワークにこのモデルは適しています。高さが不揃いのワークの処理ができます。楕円カップの位置決めが簡単にできるよう、ロック操作の前のスイベル機能を持つ、オネジG3/8フィッティングオプションが装備されています。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50