カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品(2)
絞り込み
ブランド
- Luics
- 共栄プラスチック(1)
- 昭和商会(45)
- KEMET(73)
- 横浜ディスプレイミュージアム(8)
- RS PRO(8)
- SPARKFUN(5)
- SUNLINE(5)
- TBM(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- レイメイ藤井(2)
- オリオン機械(1)
- 貝印(1)
- 旭・デュポン(1)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- ユニット(1)
- データシステム(1)
- SHIMADA(1)
- エアージェイ(1)
- ブランドをもっと見る
「limex」の検索結果
特価

LED Luics捕虫シート S用LIMEX交換シート12P
Luics¥5,500税込¥6,0501セット(12枚)当日出荷SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。トラスコ品番160-8065適合本体LC-S01材質石灰質量(g)510
LED Luics捕虫シート C用LIMEX交換シート12P
Luics¥4,000税込¥4,4001セット(12枚)当日出荷強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。適合本体LC-C01質量(g)180
LED捕虫器Luics S
Luics¥66,500税込¥73,1501台当日出荷捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8064幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)860奥行(mm)250周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.8有効面積(m2)50誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12誘引方式紫外線LED
LED捕虫器Luics C
Luics¥29,000税込¥31,9001台9日以内出荷捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8055材質ABS樹脂幅(mm)268質量(kg)0.4高さ(mm)130奥行(mm)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)7.5交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.5有効面積(m2)20誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12誘引方式紫外線LED