カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
絞り込み
ブランド
- Luics
- SHIMADA(5)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(4)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- SPARKFUN(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- 東京エレクトロン(1)
- セハージャパン(1)
- 一色本店(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- カモ井(1)
「luics c」の検索結果

LED捕虫器Luics C
Luics¥29,000税込¥31,9001台当日出荷捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8055材質ABS樹脂幅(mm)268質量(kg)0.4高さ(mm)130奥行(mm)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)7.5交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.5有効面積(m2)20誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12誘引方式紫外線LED
LED Luics捕虫シート C用LIMEX交換シート12P
Luics¥4,000税込¥4,4001セット(12枚)当日出荷強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。適合本体LC-C01質量(g)180
LED捕虫器Luics S
Luics¥66,500税込¥73,1501台当日出荷捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8064幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)860奥行(mm)250周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.8有効面積(m2)50誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12誘引方式紫外線LED
交換シートluics-C用イエロー12枚入
Luics¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。用途luics-C専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
LED Luics用ランプ ショートタイプ
Luics¥12,800税込¥14,0801本当日出荷独自開発の捕虫用LEDランプです。トラスコ品番160-8058適合本体LC-C01幅(mm)226高さ(mm)17質量(g)47奥行(mm)17