カテゴリ
- 事務用品(9)
絞り込み
ブランド
- プラチナ万年筆
- モノタロウ(1)
- SMC(82)
- 内田洋行(48)
- ナイキ(16)
- 渡辺製作所[住設機器](9)
- メディアカバーマーケット(9)
- コクヨ(7)
- タンガロイ(7)
- ミタニコーポレーション(6)
- オーム電機(5)
- Mono Wireless(5)
- キャニオン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 富士電機(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- NCA(4)
- PROST's(4)
- TRUSCO(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ブランドをもっと見る
「mwb」の検索結果

多機能筆記具 Wアクション アルミボディー
プラチナ万年筆(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から11日以内出荷高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。全長(mm)142.5質量(g)21.2方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク色数2色+シャープペン
多機能筆記具 Wアクション PNOVA
プラチナ万年筆¥1,698税込¥1,8681本当日出荷シャープペンシル0.5mm と低粘度インクでスムーズ筆記のサラボボールペン黒・赤の3機能を装備し、切り替え機構は 分かりやすくフォーマルなスタイルを可能にするキャップ左右回転メカニズムを採用しています。パールリッチ仕上げの3機能 複合筆記具で、最新低粘度サラボインクを採用した価値ある新商品です。材質胴軸・後軸:アルミにマットパール塗装、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、天冠、天リング:黄銅にクロームメッキ全長(mm)143.2質量(g)21.5方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)12.2インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)、低粘度油性インクインク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100BN商品タイプ本体パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装
プラチナ万年筆¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から11日以内出荷3機能装備の回転繰り出し機構により高級感のあるバランス形を完成させています。 また、大理石を彷彿とさせるメタリックマ-ブルを装いました。材質黄銅ボディーにマ-ブル塗装仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン全長(mm)144質量(g)23.4方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボ-ルペン/左回転繰り出し式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)0.7インク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100BN商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
多機能筆記具 Wアクション カーボンファイバー軸
プラチナ万年筆¥4,898税込¥5,3881本7日以内出荷から11日以内出荷炭素繊維(カーボン・ファイバー)は強度は鉄の10倍である一方その重量は4分の1。 宇宙ステーションや航空機の部材、ゴルフクラブのシャフトなどのスポーツ用品への採用もされていますが、現在では異型のものや球体など複雑な構造にも対応できる様、さらに技術革新が進み、用途が多岐に亘りエコカーへの期待もあり第2ステージに入ったと言えます。 プラチナ万年筆では、創業90 周年を記念してこのカーボン素材を万年筆に取り入れた25G(軽量で25グラムの意味)万年筆を限定発売させて頂きました。 この万年筆は単にストレートな軸ではなく、軸とキャップに曲線をつけた当時としては異型の難しいものでした。 それから3年後の今回、この万年筆でご好評を頂いたこともあり、このノウハウを内部構造がボディーに詰まった多機能筆記具に採用、発表させて頂くことになりました。 ミクロン単位の炭素繊維の織目は、光の動きにより変化しながら奥深く美しい輝きを放ちます。材質胴・鞘:黄銅軸にカーボン巻き、クリップ:鉄にクロームメッキ、天冠、天飾、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ全長(mm)142.7質量(g)34.5方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック式、ボールペン/左回転繰り出し式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)13.2インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、)0.7mmインク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100CN商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
多機能筆記具 Wアクション 本革巻き3機能
プラチナ万年筆¥3,898税込¥4,2881本10日以内出荷から11日以内出荷牛本革を本体軸に段差無く丹念に巻き込みました。 堅牢で切り替えが容易な3機能(シャープ+ボールペン黒・赤)複合筆記具。 ケシゴムキャップの紛失を防止する対策として、ネジ部に緩み防止のゴムリングを付けました。材質胴・鞘:黄銅軸に牛本革巻き、グリッパー:鉄にクロームメッキ、天冠・天飾・中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ全長(mm)144質量(g)36方式回転式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)リング部:14インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤)0.7インク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100CN商品タイプ本体パッケージC4NB(4000051)、包装紙-8K、のし紙-中、ハコ-Wアクション革巻(4000019)線の太さ細字
多機能筆記具 Wアクション 蒔絵 R3 sarabo
プラチナ万年筆¥2,598税込¥2,8581本11日以内出荷複合筆記具 ” ダブルアクション ” に、近代蒔絵の装飾を施した「ダブルR3アクション サラ ボ 近代蒔絵」の登場です。 濃く滑らかで細かい文字もくっきり書けることで好評を戴いている低粘度油性インクを使用した「サラボ」ボールペン黒/赤と、 シャープペンを搭載したスマート なボディに、個性あふれる4種の和柄をあしらいました。 ボディー色は黒と消炭色の2色をご用意しました。 金属パーツをクロームフィニッシュとすることで、絵柄が より一層艶やかに際立ちます。 複合筆記具はかさばらず、和装でのお出かけの際には特に重宝しますので、お着物と合わせたアクセントとしても お薦めの1本です材質胴軸・後軸:PC樹脂、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ銅にクロームメッキ、天冠:黄銅にクロームメッキ全長(mm)134質量(g)16.5方式回転式最大径(Φmm)11.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯ボールペン: SBSP-120S(#1・黒、#2・赤)0.5mmインク油性インク基本交換部品シャープメカ500KBパック色数2色替え消しゴムケシゴム-100G1商品タイプ本体パッケージハコー蒔絵 包装紙-キク8K のし紙-中線の太さ極極細
多機能筆記具 Wアクション 肥後象嵌発売40周年記念モデル
プラチナ万年筆¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷本体中心部リングに、純金肥後象嵌 堅牢で切り替えが容易な金属製3機能 (シャープ+ボールペン黒・赤 ) 本体軸部分には、梨地調の黒クロームメッキ仕上げ材質天冠・胴・鞘:黄銅に黒クロームメッキ、クリップ:鉄に金メッキ、天飾・中間リング・テーパー:黄銅に金メッキ、象嵌リング:鉄に純金象嵌全長(mm)143.0×リング13.0質量(g)31方式シャープペンシル/右回転繰り出し式、ノック(キヤップスライド)式、ボールペン左回転繰り出し式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)リング部:13インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤)インク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100CN商品タイプ本体パッケージハコー桐箱(4000114) 包装紙-8K のし紙-特大線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応