カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- テスコム
- BELKIN(ベルキン)(3)
- クラッツィオ(3)
- ラスタバナナ(3)
- 竹内工業(2)
- ダノンジャパン(2)
- Haier(ハイアール)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- アース製薬(1)
- カーメイト(1)
- ニッサン(1)
- エイム電子(1)
「03-06-2023」の検索結果
特価

ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ ハイパワー 大風量 大風圧 温度/風量切替スイッチ 3段階 速乾 静電気抑制 ラク抜きプラグ Speedom
テスコム(1件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891個当日出荷サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカー 史上最速の速乾力※2。 ※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて用途■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ■※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■風量×風圧×ハイパワーのベストバランスによって、テスコム史上最速乾※2を実現しました。 大風量:業界最大級※3の2.5m3/分※4(JIS基準) 大風圧:従来機種※5から134%にUP ハイパワー: 1400W※6のパワーで大風量でもしっかり温かい風を送ります。 ■※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて ※3:2023年10月、国内家庭用ヘアードライヤーにおいて ※4:TURBO使用時 ※5:TID2400との比較、メーカー測定法による ※6:定格容量が1400W未満のコンセントではお使いになれません ■新開発の小型高効率モーター搭載で速乾力はそのままに、従来機種から24%※7軽量化を実現。本体サイズもひとまわりコンパクトになりました。※7:メーカー従来機種 TID3500比 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。プロテクトイオンは静電気を抑制し、ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”。プロテクトイオンは髪のツヤめきを16%UP※8します。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■静電気を抑制し髪のまとまりを46%UP※8します。まとまりの良い、扱いやすい髪へ導きます。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■髪の表面が整い、枝毛や切れ毛を31%※8抑制します。髪ダメージが発生しにくい髪へ。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■風量3段階×温度3段階からお好みの風を設定できるタクトスイッチ式。 ■温風と冷風を一定間隔で自動切替することで、髪の表面温度を適温に保ち、髪への熱ダメージを抑制します。 ■大風圧でブローしやすい風を送る、セットフードが付属します。 ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。付属品セットフード仕様【ラク抜きプラグ】○材質本体:PC/ABS質量(g)510(本体のみ電源コード含む)消費電力(W)1400スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」・風量切替スイッチ「TURBO/DRY/SET」・温度切替スイッチ「HOT/AUTO/COOL」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×93×219(本体)温風温度(℃)95(DRY時)風量(m3/min)2.5(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×騒音レベル(dB(A))70(TURBO時)折り畳み可否○