カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • テスコム
  • サカエ(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • INFINEON(2)
  • ダイキン工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • KSフィルター(1)
  • STMicro(1)
  • TOWA JAPAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23-3tm」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコム

    ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット

    テスコム
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    思い通りのラインで、こだわりの仕上がりに。0.5mm単位の繊細な調節で理想のヘアスタイルを実現するヘアカッターです。防水設計・コードレスでどこでも手軽にセルフカットが可能です。
    用途繊細な刈り味で幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやショートスタイル、ツーブロックのメンテナンスカットにもおすすめです。 。手元のダイヤルを回すだけで0.5mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅0.5mm~32.5mmに対応。繊細なカットにもトライでき、こだわりの仕上がりを実現します。 。スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。通常の刃の約50%のカットに抑えられるから、自然なボリュームダウンが叶います。 。切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 。約140gの軽量モデル。握りやすさを考慮したボディ形状で、疲れにくくラクに使えます。 。IPX5の防水設計。濡れた髪のままでも使えます。 。※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 。※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 。刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 。※本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。 。専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 。1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 。本体への充電時間を60%短縮。急速1.5時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT690Aとの比較 。※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB-Aポート搭載のものを別途ご用意ください。 。充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 。AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。仕様●パーツ:コームA(TA034403)、コームB(TA034410)、コームC(TA034427)、コームD(TA034434)、スキ刈りコーム(TA034441)、電源ケーブル(TA034137)、替え刃(TA034458)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯(刃部分のみ)●海外使用:◯付属品コーム4種(刈り高さ0.5mm-10mm/3mm-12.5mm/13mm-22.5mm/23mm-32.5mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB-A)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ材質ABSダークグレー質量(g)140消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1刃幅(mm)39外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約56×約174使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.5使用電池リチウムイオン保証期間1年間充電時間(時間)1.5電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX5(本体)
  • バリカン ヘアカッター USB-C充電 防水 0.5mm~32.5mm 軽量 コードレス 充電・交流式 刃先水洗い テスコム

    バリカン ヘアカッター USB-C充電 防水 0.5mm~32.5mm 軽量 コードレス 充電・交流式 刃先水洗い

    テスコム
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    思い通りのラインで、こだわりの仕上がりに。0.5mm単位の繊細な調節で理想のヘアスタイルを実現するヘアカッターです。防水設計・コードレスでどこでも手軽にセルフカットが可能です。
    用途繊細な刈り味で幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやショートスタイル、ツーブロックのメンテナンスカットにもおすすめです。 。手元のダイヤルを回すだけで0.5mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅0.5mm~32.5mmに対応。繊細なカットにもトライでき、こだわりの仕上がりを実現します。 。スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。通常の刃の約50%のカットに抑えられるから、自然なボリュームダウンが叶います。 。切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 。約140gの軽量モデル。握りやすさを考慮したボディ形状で、疲れにくくラクに使えます。 。IPX5の防水設計。濡れた髪のままでも使えます。 。シャンプーの泡を落としてからお使いください。 。お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続して充電しながらのご使用はおやめください。 。本体にセットしたまま刃先を水洗いでき、刃先周りについた毛クズもきれいに流せます。 。本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。 。専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットした後は、刃を外して内側から毛くずを取り除くことができます。 。1回の充電で約60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 。使用時間:最大約20分×3回の計約60分 。本体への充電時間を約60%短縮。約1.5時間の急速充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパッとカットできます。 。従来機種TT690Aとの比較 。電源アダプターは付属していません。USB-Aポート搭載のものを別途ご用意ください。 。充電状況が分かるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 。AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.仕様●水洗い:○(刃部分のみ)●海外使用:○付属品コーム4種(刈り高さ0.5mm~10mm/3mm~12.5mm/13mm~22.5mm/23mm~32.5mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB-A)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ、取扱説明書材質ABSダークグレー質量(g)約140消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)約1刃幅(mm)39消耗部品コームA(TA034403)、コームB(TA034410)、コームC(TA034427)、コームD(TA034434)、スキ刈りコーム(TA034441)、電源ケーブル(TA034137)、替え刃(TA034458)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約56×約174使用時間(分)約60刈込み高さ(mm)0.5使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)約1.5電池残量表示LEDランプ3段階電源供給方式充電・交流式防水性IPX5(本体)
関連キーワード
美容家電カテゴリ