カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • テスコム
  • モノタロウ(12)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
  • YSK(山脇産業)(5)
  • 東栄管機(1)
  • 摂津金属工業(4)
  • NS(日進工具)(64)
  • MYST(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 外山電気(2)
  • ACE(エース)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2,249)
  • コノエ(1,454)
  • メディアカバーマーケット(337)
  • シグマ光機(124)
  • StarTech.com(95)
  • ミラック光学(68)
  • (60)
  • 東芝ライテック(52)
  • スリーライン(49)
  • エレコム(42)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30度」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘアアイロン ストレート 25mm ナノセラミック プレート 前髪OK 海外対応 ポーチ付 テスコムヘアアイロン ストレート 25mm ナノセラミック プレート 前髪OK 海外対応 ポーチ付テスコム
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ボブ~ショートヘアや前髪のセットにおすすめ。コンパクトサイズで動かしやすく、根元から毛先まで細かなアレンジが可能なストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途長さ230mmのコンパクトサイズで動かしやすく、前髪や毛先も思い通りにスタイリングできます。 すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 温度は140℃/170℃/200℃の3段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。 上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約30秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 温度調節は電源スイッチボタンで操作。設定した温度はLEDライト表示で見やすいです。 前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 プレートを閉じた状態でロックが可能。収納時や旅行時に便利です。 使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●パーツ:専用ポーチ(耐熱温度140℃)(TA035110)●ラク抜きプラグ:×●海外使用:〇付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)材質PET質量(g)220(コード込み)電源(V)AC100-240 50/60Hz消費電力(W)26-27スイッチ電源スイッチ/温度切替スイッチコード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)18×77外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×約25×約28(収納時)、約230×約25×約71(使用時・プレート開の状態)機能温度メモリー機能:〇、温度ロック機能:×、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:〇温度調節範囲(℃)140、170、200 (3段階 30刻み)コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間立ち上がり時間約30秒(最高温度設定時100℃到達時間)
マイナスイオン ストレートアイロン テスコムマイナスイオン ストレートアイロンテスコム
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
忙しい朝でも時短でサラツヤストレートに。長さ110mmのロングプレートで毛束を一気に挟み、手早くスタイリングできるマイナスイオンストレートアイロンです。毛先までしっかり捉えてひとすべりで美しいストレートを実現します。温度は120℃から200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)電源(V)AC100-240 50/60Hz消費電力(W)53/54温度(℃)120~200(5段階 20℃刻み)コード長さ(m)1.7本体質量(g)365(コード込)イオン(搭載)マイナスイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×31×35(収納時)
30度冷凍庫特集