カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • テスコム
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(1,582)
  • サンエス(346)
  • StarTech.com(289)
  • エレコム(190)
  • CIO(183)
  • Panasonic(パナソニック)(133)
  • BUFFALO(バッファロー)(119)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(114)
  • オーム電機(113)
  • サンワサプライ(100)
  • OWLTECH(オウルテック)(68)
  • MOTTERU(67)
  • ナカバヤシ(66)
  • アドテック(57)
  • SKC(環境測定)(53)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(51)
  • CONTEC(コンテック)(49)
  • ASUS(エイスース)(41)
  • audio-technica(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB IO」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応 テスコムコードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応テスコム
6,990税込7,689
1個
4日以内出荷
コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。付属品耐熱キャップ/充電池/充電ケーブル USB(Type A) 本体側(Type C)材質(本体)PBT質量(g)180(本体のみ)、200(キャップ付き)スイッチスイッチ(電源 ON/OFF/温度切替(210℃/190℃/160℃))電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×34×35(本体のみ/収納時)、189×34×70(本体のみ/使用時)温度表示印刷+LED表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】17×64機能【温度ロック】×、【温度メモリー】×、【自動電源OFF】○、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×温度調節範囲(℃)210/190/160保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約30(最高温度設定時100℃到達時間)
VIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト テスコムVIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイトテスコム
3,690税込4,059
1個
4日以内出荷
お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。
用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。仕様【水洗い】○、【VIO】○付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ材質ABSホワイト質量(g)約92(トリマー刃装着時)スイッチロック付スイッチ ON/OFF電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×30×158(トリマー刃装着時)保護等級IPX7機能【充電残量表示】○連続使用時間(分)約45保証期間1年間使用地区【海外使用】○充電時間(時間)約1.5
usb 暖房特集