カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- テスコム
- エレコム(15)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ロジクール(1)
- サンワダイレクト(1)
- SPARKFUN(1)
- タイムリー(1)
「huge plus」の検索結果
特価

ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト
テスコム(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。付属品スリットフード仕様【ラク抜きプラグ】×色ホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否○