カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- テスコム
- Tiertime(5)
- KITACO(4)
- CKD(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- omron(オムロン)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ハリケーン(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- トライメイト(1)
「set-3b」の検索結果

ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属
テスコム¥4,490税込¥4,9391個当日出荷から翌々日出荷大風量×軽量なシンプルドライヤープロテクトイオン搭載で、まとまりある美しい髪へ用途■大風量で軽量なので疲れにくく毎日のドライを快適にサポートします。熱すぎない風で髪にもやさしく。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 ■従来機種※より軽量化を実現。500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ※従来機種TD330Bと質量比較。メーカー測定法による ■用途に合わせて[TURBO/SET/COOL]の3段階切り替えスイッチ。どなたでも使いやすいシンプルな操作性と、3色のベーシックカラーをご用意しました。 ■〈セットフード付属〉 ブローやヘアセットに便利なセットフードが付属します。 〈掃除のしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のグレー、ゴールド、ホワイトの3色展開です。付属品セットフード仕様【ラク抜きプラグ】×材質(本体)PC/ABS質量(g)400(本体のみ)/420(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ 「TURBO/SET/COOL/OFF」コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(TURBO時)風量(m3/min)1.7(TURBO時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否○