カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • テスコム
  • 理研製鋼(9)
  • NACHI(不二越)(5)
  • エスコ(4)
  • ホンダ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 三菱ふそう(2)
  • SANDVIK(2)
  • エイト(1)
  • オープン工業(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ベッセル(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ミツビシ(1)
  • EBM PAPST(1)
  • AFAM(アファム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td76」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ テスコムドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグテスコム
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
速い・軽い・静か。毎日のヘアドライのストレスからあなたを解放する、テスコム初のI字型ドライヤー。最新モーターが巻き起こすパワフルな風が、髪を根元から一気に乾かします。本体質量は約320g()と軽量。さらに、モーターをグリップに内蔵しているので重心バランスが良く、手首の負荷を軽減します。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 電源コードを除いた本体質量
用途速い・軽い・静か、毎日のヘアドライのストレスを解放する、新しいドライヤーのかたち。 大風圧の高速ブラシレスDCモーター搭載。最新モーターが巻き起こす体感4.1m3/分(自社測定)のパワフルな風が髪をかき分け、根元から一気に乾かします。 高速ブラシレスDCモーターは、モーターに摩耗するパーツがないので長寿命1,000時間を実現。長く安心して使えます。 モーター単体での仕様 ノズルを短くし無駄を省いたI字型のボディで、本体を約320gまで軽量化。モーターをグリップに内蔵したことで重心バランスに優れた形状を実現。ドライヤーを振る際の手首の負荷を軽減します。 電源コードを除いた本体質量 約59%コンパクト化!スリムなボディだから洗面所などの限られたスペースでも収納に便利です。 メーカー従来機種TID3500との体積比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 低騒音化で多様なライフスタイルにフィット。自社従来製品より約7%低騒音化。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 メーカー従来機種TID3500との比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 選べる4つのモード搭載。AUTOモードが熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かす。HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードから好みの温度を選べます。温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。 インテリアに馴染むやわらかいデザイン。落ち着いたカラーとマット素材を採用。サークル×I字型のボディデザインが家電っぽさを抑え、インテリアと調和します。 マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ブローしやすいセットフード付属。口が平らになっているからブラシにフィット。 ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付き。 製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。付属品セットフード材質本体質量(g)450(本体のみ 電源コード含む)、495(フード付き)外形寸法(mm)92×70×239(本体のみ)、146×70×239(フード付き)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ TURBO/SET/OFF、MODEスイッチ HIGH/LOW/COOL/AUTOコード長さ(m)1.7温風温度(℃)100(周囲温度30の場合。TURBO-HIGH使用時)風量(m3/min)0.83/分(JIS規格)、4.13/分(自社基準)保証期間1年間
美容家電カテゴリ