カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- テスコム
- ホンダ(21)
- エスコ(6)
- MSK(6)
- D'Addario(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 日東工業(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- EPSON(1)
- CKD(1)
- セキスイ(1)
- 日東工器(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- マキタ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- 盛光(1)
- 栃木屋(1)
- コーニング(1)
- ブランドをもっと見る
「tm052」の検索結果
特価

ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット
テスコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ショートスタイルならこれ1台で完結。1mm単位の長さ調節と5種類のアタッチメントで自由なスタイルチェンジを実現するヘアカッターです。防水設計で濡れた髪にも使用可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパッとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやミディアムショート、前髪のちょこっとカットにも使えます。 。手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ長さ調節が可能。4種類のアタッチメントコームと組み合わせて、刈り高さ3mm~52mmに対応。セルフカットでも手軽に理想の髪型を実現できます。 。スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 。切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 。握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 。流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 。シャンプーの泡を落としてからお使いください。 。お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続して充電しながらのご使用はおやめください。 。刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 。故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 。専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットした後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 。1回の充電で約60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 。使用時間:最大約20分×3回の計約60分 。本体への充電時間を約50%短縮。約2時間の急速充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパッとカットできます。 。従来機種TT590Aとの比較 。電源アダプターは付属していません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 。充電状況が分かるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 。AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品コーム4種(刈り高さ3mm~11mm/16mm~24mm/30mm~38mm/44mm~52mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ仕様【水洗い】○、【部品・消耗品】コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、コームC(TA034342)、コームD(TA034359)、スキ刈りコームE(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)使用方法【海外使用】○材質ABS色シルバー質量(g)約175消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力コード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×39×184使用時間(分)約60刈込み高さ(mm)0.8使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)約2電池残量表示LEDランプ3段階電源供給方式充電・交流式防水性IPX7(本体)
ヘアカッター 充電・交流両用 0.8-52mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカット
テスコム¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ショートスタイルならこれ1台で完結。1mm単位の長さ調節と5種類のアタッチメントで自由なスタイルチェンジを実現するヘアカッターです。防水設計で濡れ髪のカットも可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパっとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやミディアムショート、前髪のちょこっとカットにも使えます。 。手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅3mm~52mmに対応。セルフカットでも手軽に理想の髪型を実現できます。 。スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 。切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 。握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 。流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 。※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 。※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 。刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 。※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 。専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 。1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 。本体への充電時間を50%短縮。急速2時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT590Aとの比較 。※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 。充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 。AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。付属品コーム4種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm/30mm-38mm/44mm-52mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ仕様●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、コームC(TA034342)、コームD(TA034359)、スキ刈りコームE(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯●海外使用:◯材質ABS色シルバー質量(g)175消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約39×約184使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.8使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)2電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX7(本体)