カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- テスコム
- モノタロウ(1)
- 東洋技研(6)
- TRUSCO(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- スーパーツール(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- マサル工業(1)
- KOTO(1)
- DNライティング(1)
- MAKINO(1)
- Bullcon(1)
- ノムラ(1)
- A-Gas Japan(1)
「trh-30」の検索結果

オーブンレンジ 18L フラットテーブル コンパクト オートメニュー18種 オーブン グリル 電子レンジ
テスコム¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷広々と使えるフラットテーブル式で、あたため・焼き・本格調理がこの1台でできるオーブンレンジです。18種類のオートメニューを搭載し、調理の手間を省きます。コンパクトでお手入れもしやすく、使いやすい1台です。用途広々と使えるフラットテーブル式のオーブンレンジです。ターンテーブル式では回らずに温められなかったコンビニなどの大きなお弁当も、食材の隅々までムラなく加熱できます。オーブン調理時の加熱ムラも解消します。 。レンジ・オーブン・グリルの3つの機能を搭載した1台3役で、毎日の調理がこれ1台で完結します。シンプルなボタンとダイヤル操作で、初めての方でもすぐに使えます。 。細かい設定が不要なオートメニューを搭載。時間や温度を設定しなくても、自動メニューボタンを押すだけで調理ができます。 。オートメニューには、よく使うレンジ・オーブン・グリルの計18種類のメニューを搭載。調理がより簡単になります。メニューの選択は、ボタンでもダイヤルでも可能です。 。お弁当やお惣菜のあたためなど、レンジのオートメニューは11種類。急いで温めたいときに重宝します。 。ケーキやクッキーも調理できるオーブンのオートメニューは6種類。最大250度の高温で加熱するため、グラタンやピザもより美味しく仕上がります。 。オートメニューで選択するだけで、トーストもグリルで簡単に焼けるので、忙しい朝におすすめです。 。※裏返しが必要です。 。フラットテーブル式の広々とした庫内は、お手入れが簡単で、奥までしっかり掃除できるため、いつも清潔に保てます。 。コンパクトですっきりとしたミニマルなデザインで、限られたスペースにも収まり、設置場所を選びません。付属品角皿(TA035622)質量(kg)約15.3色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)電子レンジ:900/1250、オーブン:1380、グリル:820コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約485×376×302(ドアハンドルを含む奥行約414)温度調節範囲(℃)オーブン:100~250/35・40(発酵)発振周波数電子レンジ:2450MHz保証期間1年間高周波出力(W)電子レンジ(50Hz):500・200相当、電子レンジ(60Hz):650・500・200相当電源供給方式トランス式庫内寸法(mm)約幅283×奥行322×高さ192庫内容量(L)18