カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • USB充電/データ転送ケーブル(2)
    • ケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(3)
適合用途
  • データ転送用(2)
  • 充電用(2)
  • 色ブラック(4)
ケーブル種類
  • やわらか(1)
  • 巻き取り式(1)
  • 耐久性(1)
取得規格
  • MFi認証(2)
ブランド
  • AUKEY(オーキー)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(80)
  • オーム電機(12)
  • 日本トラストテクノロジー(2)
  • エスエスエーサービス(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
  • OWLTECH(オウルテック)(14)
  • エアージェイ(11)
  • グリーンハウス(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • MOTTERU(8)
  • 多摩電子(7)
  • StarTech.com(7)
  • CIO(6)
  • サンワサプライ(5)
  • BELKIN(ベルキン)(5)
  • ラスタバナナ(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c lightning」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル Circlet Series [Type-C to Lightning] AUKEY(オーキー)

    ケーブル Circlet Series [Type-C to Lightning]

    AUKEY(オーキー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【充電にもデータ転送にも使える!】 Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【Apple規格適合】 AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
    材質ナイロン、PVC、亜鉛合金ブラック質量(g)約11ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB-C to Lightning伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
  • ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB]

    AUKEY(オーキー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    【3-in-1充電ケーブル】 1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです! 【急速充電・高速データ転送に対応】 急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。 【MFi認証を取得済み】 Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。
    仕様MFi認証材質編組ナイロン、PVCブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to Lightning/Type-C/micro USB最大電流(A)最大2.4、USB-C搭載機器へ最大3伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2
  • ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック

    AUKEY(オーキー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    リアルタイムに電力数値が0.1W単位で表示され接続機器の充電状況を随時確認することが可能。最大30Wまでの充電に対応。MFi認証を取得済みでApple製品の充電や同期に安全に使用できます。iPhoneの急速充電に対応。最大480Mbpsの超高速データ転送で、充電も同期もこれ一本で可能。ケーブルは柔軟性と耐久性に優れた編組ナイロンで外装。10000回以上の折り曲げ強度試験にも合格。からまりにくく折り曲げに強く、断線しにくい。
    ブラックケーブル長(m)1取得規格MFi認証ケーブル種類柔軟性、耐久性適合用途データ転送用、充電用
  • ケーブル Coiled Series[USB Type-C to Lightning]1.5m コイル型 ブラック AUKEY(オーキー)

    ケーブル Coiled Series[USB Type-C to Lightning]1.5m コイル型 ブラック

    AUKEY(オーキー)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    伸縮可能、コイル型のケーブル。使用状況に合わせて約35cmから最大約150cmまで伸ばすことができるコイル形状のケーブル。コンパクトに縮められるので車のコンソールボックスなどに収納可能。最大480Mbpsのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポート。ライトニングのモデルはMFi認証取得済み。Apple製品の充電や同期にも安全に使用できる。ケーブル部分は丈夫で弾性のあるPU素材で外装され、柔らかく伸縮し、絡みにくく、強度があり、デイリーユースに最適。
    ブラックケーブル長(m)(最小)0.35~(最大)1.5取得規格MFi認証ケーブル種類伸縮可能、コイル型適合用途データ転送用、充電用